DR180-036-25-06-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201339
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3201339
EAN / GTIN 7291075184341
Číslo výrobce 3201339
L-číslo L24150 151

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr řezu (DC) 18 mm, celková délka (OAL) 112 mm, efektivní délka (LU) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20.3 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 55.46 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 06
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Délka upínace (LPR) 56 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 36 mm