CHAMRING 140-W31.7-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3201287
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMRING
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201287
EAN / GTIN 7291075191875
Číslo výrobce 3201287
L-číslo L24040 469

Popis

Popis:

Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu maximální (DCX) 0,567″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,531″, Shank Size (SS) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.567″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.531″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS): 2.56″
  • Velikost stopky (SS): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMRING" Zobrazit všechny