• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Sada ložisek/turbín pro vřeteno typ TB, Průměr stopky nástroje: 3mm

Artiklové číslo: 319992 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr stopky nástroje (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TB
Označení výrobce Lager-/Turbinenset für Spindel Typ TB
Upínací průměr min. D1 3 mm
Upínací průměr max. D1 3 mm
Druh produktu Rychloběžné vřeteno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319992 3
EAN / GTIN 4045197911483
Číslo výrobce TOP52GR29,5
Výrobce/odpovědná osoba WTO GmbH, Neuer Hohdammweg 1, 77797 OHLSBACH, Deutschland, www.wto-tools.com