Sada ložisek/turbín pro vřeteno typ TB, Průměr stopky nástroje: 4mm

Artiklové číslo: 319992 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr stopky nástroje (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TB
Označení výrobce Lager-/Turbinenset für Spindel Typ TB
Upínací průměr min. D1 4 mm
Upínací průměr max. D1 4 mm
Druh produktu Rychloběžné vřeteno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319992 4
EAN / GTIN 4045197911490
Číslo výrobce TOP52GR3,0
Výrobce/odpovědná osoba WTO GmbH, Neuer Hohdammweg 1, 77797 OHLSBACH, Deutschland, www.wto-tools.com