Sandėliavimo/turbinų rinkinys sukliams, tipas TB, Įrankio koto skersmuo: 3mm

Prekės Nr.: 319992 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankio koto skersmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TB
Gamintojo pavadinimas Lager-/Turbinenset für Spindel Typ TB
Užspaudimo skersmuo min. D1 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 3 mm
Produkto rūšis Greitaeigis suklys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319992 3
EAN / GTIN 4045197911483
Gamintojo numeris TOP52GR29,5
Gamintojas / atsakingas asmuo WTO GmbH, Neuer Hohdammweg 1, 77797 OHLSBACH, Germany, www.wto-tools.com