{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné a radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Angetriebenes Werkzeug radial, BMT60, Typ: 60-V5 | |
| Kódování oddělovacího místa | FLB084B6015 | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 5 | |
| Nepodepřená délka A | 65,5 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 90 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 108 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 95 mm | |
| Otáčky max. | 6 000 min-1 | |
| Utahovací moment | 100 Nm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 227 mm | |
| Celková výška H1 | 136 mm | |
| Celková šířka B1 | 89 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Hmotnost | 10,529 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319936 60-V5 | |
| EAN / GTIN | 4069515002998 | |
| Číslo výrobce | 319936 60-V5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |