Poháněný nástroj axiální, BMT65, Typ: 65-VX4

Artiklové číslo: 319932 65-VX4
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné a radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Upínač vřetenové hlavy
Kódování oddělovacího místa FLB073A6515
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 65
Typ upínače Čep
Délka stopky 112 mm
Nepodepřená délka 112 mm
Délka tělesa na straně stroje 97 mm
Vnější průměr na straně nástroje 64,9 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Utahovací moment 80 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Nespecifikovaný upínač nástrojů
Celková délka 169 mm
Celková výška 57 mm
Celková šířka 53 mm
Se závitem ne
S otvorem pro RFID nosiče dat ne
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Hmotnost 5,204 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319932 65-VX4
EAN / GTIN 4069515002912
Číslo výrobce 319932 65-VX4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

K použití na všech CNC soustruzích s revolverovou hlavou Sauter se a hnací spojkou podle normy DIN 5480 nebo na strojích s revolverovou hlavou BMT s hnací spojkou podle DIN 1809. Upínání nástrojů do poháněných nástrojů (AGW) přes upínací kleštiny ER s vně/uvnitř umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem.
Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Přenos vysokých krouticích momentů.
  • 100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.
  • Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.

Použití:

Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monfort, Scherer atd. s revolverovou hlavou podle normy DIN 5480 nebo BMT podle normy DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (DŘÍVE DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; LA-250
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120; TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
  • WELE: HL-200

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštiny: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680309745. Momentový klíč č. 211750, vel. 5,7.

Poznámka:

  • Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku.
  • IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.
  • Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
  • Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.