{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| x | 80 mm | |
| L1 | 110 mm | |
| L2 | 68 mm | |
| b2 | 64 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| h2 | 95 mm | |
| Druh produktu | Nožový držák |
| Katalogové číslo | 319885 68 | |
| EAN / GTIN | 4069515004244 | |
| Číslo výrobce | 319885 68 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |