{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| x | 80 mm | |
| L1 | 110 mm | |
| L2 | 68 mm | |
| b2 | 64 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| h2 | 95 mm | |
| Produktslag | Stålhållare |
| Artikelnummer | 319885 68 | |
| EAN/GTIN | 4069515004244 | |
| Tillverkarens nummer | 319885 68 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |