Axiální frézovací trn VARIA VX4, VX4, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 319838 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa EWC00300215; FDA01600200
Formulář záznamu S podélnou a příčnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada VARIA
Označení výrobce Axial-Fräsdornhalter VARIA VX4
Rozhraní na straně stroje VX4
Délka frézovacího trnu L3; L4 25 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34 mm
Konstrukce krátká
Utahovací moment 5,7 Nm
Průměr trnu d1 16 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Šířka lemu 4 mm
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 75,1 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319838 16
EAN / GTIN 2050001743572
Číslo výrobce S05424
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

VX – Tříbodové upínání bez bočního tlaku přes integrovaný segmentový kroužek. Odolnost vůči točivému momentu až do 200 Nm přes mnohoúhelník.

Výhoda:

  • Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
  • Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
  • Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

S lícovaným perem. Pro frézy s podélnými a příčnými drážkami.

Poznámka:

Vnitřní chlazení na poptávku.
Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.