Fräsdorn VARIA VX4 VX4 16 mm

Article no.: 319838 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Dorndiameter d1 16 mm
fäste VX4
Frässpindellängd L4 25 mm
Kragbredd L5 4 mm
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319838 16
EAN / GTIN 2050001743572
Manufacturer number 42.VX416L08

Beskrivelse

Utförande:

VX − trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Snabbyte via en enda punkt.
  • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
  • Verktygsbyte utan skaderisk.
  • kort konstruktion
  • låga ställkostnader

Användningsdata:

med passfjäder. För fräsar med längs- och tvärspår.

Anmärkning:

Invändig kylning på begäran.
Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.