{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | VARIA | |
| Označení výrobce | Vollbohrerhalter VARIA, V4 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 6 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 16 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 25 mm | |
| Konstrukce | kompaktní | |
| Utahovací moment | 10 Nm | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 58,5 mm | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319825 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197317650 | |
| Číslo výrobce | 27.V406WNL16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |