Varia upínací kleština VARIA VX3, VX3, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 319802 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 16
Upnutí VX3
Délka vyložení rozměr A 27 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319802 16
EAN / GTIN 2050001742575
Číslo výrobce 31.VX316L25
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

VX – Tříbodové upínání bez bočního tlaku přes integrovaný segmentový kroužek. Odolnost vůči točivému momentu až do 200 Nm přes mnohoúhelník.

Výhoda:

  • Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
  • Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
  • Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Poznámka:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 je 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.