FRW D103A150-4-.5-12 Hrubovací profilová fréza pro kulaté břitové destičky a břitové destičky se segmentovým ostřím

Artiklové číslo: 3197235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3197235
EAN / GTIN 7291075185812
Číslo výrobce 3197235
L-číslo L23980 3139

Popis

Popis:

  • Čelní, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Průměr (DC/DCX): 1-1/2″
  • Počet řezných těles (CICT): 4
  • Průměr nástavce (DHUB): 1,378″
  • Celková délka (OAL): 1-1/4″.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 1.03″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.236″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.378″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny