FRW D221A300-5-1.00-20 Hrubovací profilová fréza pro kruhové destičky a destičky se segmentovým břitem

Artiklové číslo: 3104134
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104134
EAN / GTIN 7291075185645
Číslo výrobce 3104134
L-číslo L23980 3160

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 3″
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Průměr náboje (DHUB): 2,126″
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): External
  • Prumer rezu (DC): 2.21″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.126″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCMT 2009MO
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny