Vysokotlaká tryska na chladicí médium zalomená v úhlu 60°, Závit: M8X1

Artiklové číslo: 319475 M8X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zalomené
⌀ propusti trubky 1 mm
Připojovací závit M8×1
Provedení Závit
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319475 M8X1
EAN / GTIN 2050002048201
Číslo výrobce TOP52GR27,0

Popis

Provedení:

Vysokotlaká tryska – speciálně pro vysoké tlaky do 80 barů. Přestavitelná úhlová poloha trysky. Robustní provedení z hliníku s dlouhou životností.
Tryska zalomená v úhlu 60°, provedení s více otvory 7 (otvorů) × ⌀ 1 mm.
Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

Použití:

K nasazení na statické a poháněné soustružnické držáky pomocí připojovacího závitu.