Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 50, Otvor d2(H7): 12mm

Artiklové číslo: 319335 12
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202210
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 50 mm; 12 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 50 mm; 12 mm
Délka stopky LS 78 mm; 76 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 12 mm
Rozhraní na straně stroje VDI 50
Průměr otvoru na straně obrobku D1 12 mm
Délka tělesa na straně stroje 90 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 98 mm
Funkční délka 76 mm
Závit G; M M10; M8
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
Celková délka L 168 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Tvar E
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319335 12
EAN / GTIN 4062406755089
Číslo výrobce 319335 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.