Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 40, Otvor d2(H7): 32mm

Artiklové číslo: 319276 32
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYV04000115; ZYL03202215
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 40 mm; 32 mm
Délka stopky LS 63 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2
Rozhraní na straně stroje VDI 40
Nepodepřená délka A 130 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 32 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 65 mm
Tlumení vibrací ano
Závit G; M M22×1,5
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
l6 130 mm
l7 120 mm
d8 65 mm
l8 80 mm
Celková délka L 193 mm
Norma DIN 69880
Tvar E
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 3,4 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319276 32
EAN / GTIN 4045197782496
Číslo výrobce 319276 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
  • Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 - 20 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.