Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2 32 mm

Tuote nro.: 319276 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H7) 32 mm
VDI-koko VDI 40
d8 65 mm
l6 130 mm
l7 120 mm
l8 80 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
kierre M M22×1,5
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319276 32
EAN / GTIN 4045197782496

Kuvaus

Malli:

  • Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
  • Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

Sisäsorvaustyökalu kokoa 10 − 20 voidaan työntää varren läpi.

Ohje:

Katso varaosat nro 319287 - 319288 varaosaluettelosta.
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
    Reikä d2 (H7) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin