{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYV04000115; ZYL02002215 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 40 mm; 20 mm | |
| Délka stopky LS | 63 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 40 | |
| Nepodepřená délka A | 108 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 20 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 55 mm | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Závit G; M | M22×1,5 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínání vrtacích tyčí | |
| Celková délka L | 171 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Tvar | E | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 3 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319276 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197782472 | |
| Číslo výrobce | 319276 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |