{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Oblik | E | |
| Provrt d2 (H7) | 20 mm | |
| VDI veličina | VDI 40 | |
| d8 | 55 mm | |
| l6 | 108 mm | |
| l7 | 100 mm | |
| l8 | 63 mm | |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
| Navoj M | M22×1,5 | |
| Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 319276 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197782472 | |
| Broj proizvođača | 319276 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |