Upínač nástrojů tvar B3 radiální pravý, krátký, Stopka ⌀ d1: 40mm

Artiklové číslo: 319027 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0400 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 40 mm
Délka stopky 63 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Nepodepřená délka 80,5 mm
Funkční délka 22 mm
Funkční výška 25 mm
Funkční hloubka 33 mm
Poloha nástroje vpravo
Osově přesazeno ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka 107 mm
Celková výška 48 mm
Celková šířka 85 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál Cementační ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 2,5 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319027 40
EAN / GTIN 4067263201199
Číslo výrobce 319027 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.