• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Eco upínač nástrojů tvar B1 radiální pravý, krátký, Stopka ⌀ d1: 25mm

Artiklové číslo: 319001 25
Sleva
3 077,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar B
⌀ stopky d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 25
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319001 25
EAN / GTIN 4045197528360
Číslo výrobce 319001 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kuličkovými tryskami.

GARANT Eco − pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco − systém držáků upichovacího nože č. 273830273891 a GARANT Eco − základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.