{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za četverokutni držač | 25 mm | |
| Prihvat | PSC 63 | |
| Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 71 mm | |
| B | 40 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 102 mm | |
| Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
| Broj artikla | 318876 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001673015 | |
| Broj proizvođača | PS6.V25.N11.071 |