Blank, HSK-T 63, ⌀ D×A-maat: 63X200mm

Artikelnummer: 318854 63X200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D×A-maat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 200 mm
Span-⌀ D1 63 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Lengte onbewerkt deel L1 174 mm
Producttype Gereedschapsblank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318854 63X200
EAN/GTIN 2050001673138
Nummer fabrikant HA6.RO6.001.200

Omschrijving

Toepassing:

voor het vervaardigen van speciaal gereedschap.
voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan