Prodloužení HSK-T63 / HSK-T63, HSK-T 63, Rozměr A: 120mm

Artiklové číslo: 318838 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK; Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa HSK06300110
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 HSK06300110
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 63 mm; 63 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Velikost upínače 63
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Verlängerung HSK-T63 / HSK-T63
Rozhraní na straně stroje HSK-T 63
Nepodepřená délka A 120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 63 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 151,9 mm
Výška celková H1 63 mm
Šířka celkem B1 63 mm
Norma ISO 12164-3
Tvar HSK-T 63
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318838 120
EAN / GTIN 2050001673497
Číslo výrobce HA6.HA6.K01.120

Popis

Použití:

Pro prodloužení nástrojů HSK.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.