Ilgintuvas HSK-T63 / HSK-T63, HSK-T 63, A matmuo: 120mm

Prekės Nr.: 318838 120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

A matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis HSK-T 63
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Išorinis ⌀ D 63 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318838 120
EAN / GTIN 2050001673497
Gamintojo numeris HA6.HA6.K01.120

Aprašymas

Paskirtis:

HSK įrankių pailginimui.
Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.