Verlängerung HSK-T63 / HSK-T63, HSK-T 63, A-Maß: 120mm

Artikel-Nr.: 318838 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Verlängerung HSK-T63 / HSK-T63
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK; Kegel-Hohlschaft HSK
Trennstellenkodierung HSK06300110
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 HSK06300110
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 63 mm; 63 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmegröße 63
Schnittstelle maschinenseitig HSK-T 63
Auskraglänge A 120 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 63 mm
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 151,9 mm
Höhe gesamt H1 63 mm
Breite gesamt B1 63 mm
Norm ISO 12164-3
Form HSK-T 63
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318838 120
EAN / GTIN 2050001673497
Herstellernummer HA6.HA6.K01.120

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verlängerung von HSK-Werkzeugen.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.