{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 40 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Bohrstangenhalter | |
| Interface côté machine | HSK-T 40 | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 8 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 8 mm | |
| Longueur de col A | 55 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 34 mm | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 35 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 74,9 mm | |
| Norme | ISO 12164-3 | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 0,412 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 318829 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001715623 | |
| Réf. fabricant | HA4.B08.K01.055 |