{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti B | 12 mm | |
| Výška čelistí H | 26 mm | |
| Délka čelisti L | 37 mm | |
| Pro průměr soustružnického sklíčidla | 80 mm | |
| Upínací plocha | Hladké | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ne | |
| Funkce | pevný | |
| Obsah | 3 ks | |
| Druh produktu | Čelisti pro soustružnické sklíčidlo | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | ungehärtet | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 314620 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197778000 | |
| Číslo výrobce | 314620 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |