Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 80mm

Artikel-Nr.: 314620 80
Neuheit
Setpreis 3 Stück (16,67 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 12 mm
Backenhöhe H 26 mm
Backenlänge L 37 mm
für Drehfutter-Durchmesser 80 mm
Spannfläche glatt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
Funktion fest
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche ungehärtet
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314620 80
EAN / GTIN 4045197778000
Herstellernummer 314620 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310100 / 0500 / 0600 / 0650 / 0670 / 0700 / 0750.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.