{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 12 mm | |
| Altura de mordazas H | 26 mm | |
| Long. de mord. L | 37 mm | |
| Para diámetro de plato para torno | 80 mm | |
| Superficie de apriete | Forma lisa | |
| para insertos intercambiables adecuados | no | |
| Función | fijo/a | |
| Contenido | 3 ud. | |
| Tipo de producto | Mordazas de plato de torno | |
| Material | acero | |
| Superficie | ungehärtet | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 314620 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197778000 | |
| Número del fabricante | 314620 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |