{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce |
Aufsatzbacken-Set 3-teilig
|
|
| Šířka čelisti B |
32 mm
|
|
| Výška čelistí H |
32 mm
|
|
| Délka čelisti L |
72 mm
|
|
| Pro průměr soustružnického sklíčidla |
165 mm
|
|
| S drážkou |
ano
|
|
| Šířka drážky B2 |
12 mm
|
|
| Způsob upevnění |
Šroubování
|
|
| Vzájemná vzdálenost otvorů A1 |
20 mm
|
|
| Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 |
15 mm
|
|
| Pro velikost šroubu |
M10
|
|
| Obsah |
3 ks
|
|
| Druh produktu |
Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Povrch |
černěné
|
|
| Obsah |
Ks
|
| Katalogové číslo | 313715 165 | |
| EAN / GTIN | 2050001929686 | |
| Číslo výrobce | 0132138 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |