Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 165

Réf.: 313715 165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors 32 mm
Hauteur mors 32 mm
Longueur mors 72 mm
Pour diamètre de mandrin de tour 165 mm
Avec rainure oui
Largeur de rainure 12 mm
Type de fixation visser
Distance entre les trous 15 mm
Entr’axe par rapport au bord extérieur 20 mm
Pour taille de vis M10
Sommaire 3 pc.
Type de produit mors pour mandrins de tour
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 313715 165
EAN / GTIN 2050001929686
Réf. fabricant 0132138
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors doux rapportés, normaux, denture 1,5×60°.
  • Mors rapportés en aluminium, disponibles sur demande.