Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 165

Artikl br.: 313715 165
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 165 mm
Duljina D (L) 72 mm
Širina B 32 mm
Visina H 32 mm
Razmak između provrta a 15 mm
Razmak između provrta b 20 mm
Širina utora D 12 mm
za navoj DIN 912 M10
odgovaraju kodu boja Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313715 165
EAN / GTIN 2050001929686
Broj proizvođača 0132138

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhm i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.