T490LNK-D50-059-4-BT50-13 Stopková fréza se strmým kuželovým provedením BT MAS-403- pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 13 -

Artiklové číslo: 3135500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3135500
EAN / GTIN 7291075300536
Číslo výrobce 3135500
L-číslo L23980 940

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 20, délka řezu max (APMX) 59 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 221,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 59 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 221.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny