{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro průměr soustružnického sklíčidla | 200 mm | |
| Upínací plocha | Ozubení na rukojeti | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ne | |
| S vodicí lištou | ano | |
| Šířka stupně B1 | 20 mm | |
| S drážkou | ano | |
| Šířka drážky B2 | 10 mm | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Vzájemná vzdálenost otvorů A1 | 40 mm | |
| Obsah | 3 ks | |
| Druh produktu | Čelisti pro soustružnické sklíčidlo | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 313231 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001929297 | |
| Číslo výrobce | 0139159 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |