Sada blokových čelistí 3dílná šikmé ozubení, Pro typ sklíčidla: 400

Artiklové číslo: 313225 400
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 5081,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 45 mm
Výška čelistí H 93 mm
Délka čelisti L 176 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 400 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ano
S drážkou ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Nasazování
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313225 400
EAN / GTIN 2050001929181
Číslo výrobce 0163104
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Ozubení kalené a broušené.

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Materiál:

C45, zušlechtěné

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.