{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti B | 30 mm | |
| Délka čelisti L | 90 mm | |
| Pro průměr soustružnického sklíčidla | 250 mm | |
| Upínací plocha | rýhované | |
| S vodicí lištou | ano | |
| Šířka stupně B1 | 20 mm | |
| S drážkou | ano | |
| Šířka drážky B2 | 12 mm | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Vzájemná vzdálenost otvorů A1 | 40 mm | |
| Včetně šroubů | ne | |
| Obsah | 3 ks | |
| Druh produktu | Čelisti pro soustružnické sklíčidlo | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | kalená | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 313210 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001929068 | |
| Číslo výrobce | 0155102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |