Sklíčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 160/5

Artiklové číslo: 313140 160/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ / upínač s krátkým kuželem Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Upínání krátký kužel 5
Typ 160
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně 5 mm - 161 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř 67 mm - 174 mm
Upínací zdvih na čelist S 6,2 mm
Vnější ⌀ A 164 mm
Průchod E 42 mm
⌀ středicího kužele B 82,563 mm
Počet rozpěrných šroubů 4
Velikost rozpěrných šroubů M10
Klíč vnitřní 4hran K 10 mm
Hmotnost 8,7 kg
Maximální počet otáček 5 400 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm
Druh produktu Sklíčidlo s klínovou tyčí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313140 160/5
EAN / GTIN 4019208227870
Číslo výrobce 437548
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
  • S čelisťovou pojistkou, středicí upínání.
  • Velká průchodnost.
  • Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
  • Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
  • Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
  • Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
  • Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
  • Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákružkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Poznámka:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).