{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnější průměr | 256 mm | |
| Rozsah upnutí uvnitř min. | 99 mm | |
| Rozsah upnutí vnitřní max. | 261 mm | |
| Rozsah upnutí vně min. | 8 mm | |
| Rozsah upnutí vně max. | 253 mm | |
| Upínací zdvih na čelist | 8 mm | |
| Průchodný průměr | 62 mm | |
| Velikost kuželu | 6 | |
| Středicí průměr | 106,375 mm | |
| Velikost klíče, tvar | čtyřhran | |
| 4hran | 14 mm | |
| Otáčky max. | 4 200 min-1 | |
| Se svorníkem | ano | |
| Počet rozpěrných šroubů | 4 ks | |
| Velikost kolíků | M12 | |
| Druh produktu | Soustružnická sklíčidla | |
| Materiál | Ocel | |
| Norma | DIN 702-3 | |
| Aktivace | ruční | |
| Hmotnost | 33 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 313140 250/6 | |
| EAN / GTIN | 4019208227900 | |
| Číslo výrobce | 437556 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |