• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sklíčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 250/8

Artiklové číslo: 313140 250/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ / upínač s krátkým kuželem Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější průměr 256 mm
Rozsah upnutí uvnitř min. 99 mm
Rozsah upnutí vnitřní max. 261 mm
Rozsah upnutí vně min. 8 mm
Rozsah upnutí vně max. 253 mm
Upínací zdvih na čelist 8 mm
Průchodný průměr 62 mm
Velikost kuželu 8
Středicí průměr 139,719 mm
Velikost klíče, tvar čtyřhran
4hran 14 mm
Otáčky max. 4 200 min-1
Se svorníkem ano
Počet rozpěrných šroubů 4 ks
Velikost kolíků M16
Druh produktu Soustružnická sklíčidla
Materiál Ocel
Norma DIN 702-3
Aktivace ruční
Hmotnost 33 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313140 250/8
EAN / GTIN 4019208227917
Číslo výrobce 437557
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
  • S čelisťovou pojistkou, středicí upínání.
  • Velká průchodnost.
  • Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
  • Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
  • Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
  • Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
  • Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
  • Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákružkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Poznámka:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).