SD S-A-L130-C16-SP15-C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3110820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada T-SLOT
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110820
EAN / GTIN 7291075312522
Číslo výrobce 3110820
L-číslo L24070 188

Popis

Popis:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 16 mm, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost závitu adaptéru, strana obrobku (THSZWS) M5x0,5, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15 mm
  • Délka telesa (LB) 16 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 18.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M5x0.5
  • Celková délka (OAL) 135 mm

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny