SD D40-4.0-R0.4SP17 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 5666849
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada T-SLOT
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5666849
EAN / GTIN 7291075312140
Číslo výrobce 5666849
L-číslo L24060 275

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 17 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 11 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet břitů (NOF) 10, celková délka (OAL) 10 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
  • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Celková délka (OAL) 10 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny