E45 D.62-W.75 Čelní frézy pro srážení hran 45°

Artiklové číslo: 3110004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3110004
EAN / GTIN 7291075089578
Číslo výrobce 3110004
L-číslo L23980 2270

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,27″, Celková délka (OAL) 3,54″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.41″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.27″
  • Funkcní délka (LF): 2.524″
  • Délka hlavy (LH): 0.039″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TPMT 3
  • Celková délka (OAL): 3.54″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne