E45 D.62-W.75 Fraises à chanfreiner à 45

Réf.: 3110004
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3110004
EAN / GTIN 7291075089578
Réf. fabricant 3110004
Article hors catalogue L23980 2270

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.27″ ,Overall Length (OAL) 3.54″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.41″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.524″
  • Longueur tête (LH): 0.039″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TPMT 3
  • Longueur hors tout (OAL): 3.54″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees