H690 F90AX D063-5-27-16 Čelní 90° frézy nesoucí H690 TNKX 1606 Trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3106544
EAN / GTIN 7291075314304
Číslo výrobce 3106544
L-číslo L23980 911

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 59 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 59 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne