H690 F90AX D063-5-27-16 90° Face Mills Carrying H690 TNKX 1606 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106544
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106544
EAN/GTIN 7291075314304
Nummer fabrikant 3106544
L-nummer L23980 911

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 59 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 13,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 59 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles