• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

H400 FR D1.50-05-0.50-12 Fraises à surfacer utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 6 mm.

Réf.: 3105953
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3105953
EAN / GTIN 7291075282030
Réf. fabricant 3105953
Article hors catalogue L23980 1993

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.378″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.38″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.264″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.34″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.378″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Longueur hors tout (OAL): 1.38″