FF SOF 8/16 D3.0-07-1.00R Multifunkční fréza s rychloposuvem pro osmihranné a čtvercové kontury břitových destiček s různými úhly

Artiklové číslo: 3105775
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105775
EAN / GTIN 7291075307368
Číslo výrobce 3105775
L-číslo L23980 1822

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3,211″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2,22″, Celková délka (OAL) 1,768″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3.211″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.211″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.106″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.22″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Celková délka (OAL): 1.768″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 15 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny